曜日別特売

【レンタル】土壌水分計

【レンタル】土壌水分計 - 大起理化工業

シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。
センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。
0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。
センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。
また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。

仕様安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。セット内容シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m)材質PP(ポリプロピレン)測定範囲0~55%(体積含水率)質量(g)138、収納ケース:約350電源乾電池 006P(9V)本体質量(g)約205(9V乾電池を含む)使用温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×25×147(突起部除く)精度(%)±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による)直径×長さL(Φmm×mm)Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:約250×200×70(突起部を除く)機能データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点表示範囲【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。)表示器8桁×2行 LCD(バックライト機能付き)記憶容量3×84データ安定時間(秒)10以内電池電圧表示「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示)インターフェイス【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%)体積(cm3)測定:約75使用湿度(%RH)0~85以下(結露不可)バッテリー寿命12時間以上作動範囲【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mVサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58279674DIK-311F5
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279683DIK-311F10
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279699DIK-311F15
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279708DIK-311F30
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279717DIK-311F延長4
オープン
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59750227DIK-311F60
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750236DIK-311F90
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750245DIK-311F120
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする