曜日別特売

【測定・測量機器レンタルサービス】サンドメジャー

【測定・測量機器レンタルサービス】サンドメジャー - マルイ

・短時間(30~40分:骨材のサンプリングを含む)で粗粒率計測が可能
粗粒率を出すためには、JIS法では骨材の質量計測にともなう乾燥工程(絶乾状態まで、通常24時間程度)に時間がかかりますが、
サンドメジャーでは、この工程がなく、すばやく測定結果を試料配合データに反映できます。
・ふるいの目開き計測が可能
ふるいの写真を撮影しソフト処理するだけでふるいの目開き計測が常に簡単に行なえます。
コンピュータによる画像計測のため、粒径を質量や他の値に換算することがなく、ダイレクトに粒度分布を求めることができます。
・デジタルカメラで粒度管理ができ、少ない手間で品質向上が可能
・計測結果は自動で図表化
・3種類の骨材の粒度計測結果を任意の混合比率でシミュレート可能
日報表示、粒度曲線管理表、混合値 結果表示例

仕様カメラは御用意願います。セット内容カメラ固定スタンド、バックライト、バックライト用ACアダプタセット、バックライト保護カバー、ガイド板、試料分取器、骨材投入容器、ハケ、受容器、セットアップCD(CD-R)(Win〈XP/Vista/7〉 Ver3.4-1)、プロテクトキー(USB)、取扱説明書(ソフトウァア・ユーザーズマニュアル カメラ固定スタンド)、収納ケース(カメラ固定スタンド・部材)対応OSWindows Vista / XP(32bit 日本語版)※対応最新OS:Windows7メモリー512MB以上使用CPUPentium Ⅲ 800MHz以上内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58279726MIC-110-0-045
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279735MIC-110-0-0410
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279744MIC-110-0-0415
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279753MIC-110-0-0430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279769MIC-110-0-04延長4
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする