曜日別特売

【レンタル】ボルトテスター

【レンタル】ボルトテスター - 日東建設

あと施工アンカーボルトの健全性検査
プラントや鋼橋のボルトの緩みの検知
トラックやバスなどのホイールボルトの健全性検査
ナットの緩みの検知

セット内容タブレット、CTS03デバイス、ハンマー、ACアダプタセット、USB延長ケーブル、取扱説明書(BOLT-Tester)、収納ケース質量(g)ハンマー:420電源USBバスパワーにて駆動(PCのバッテリーに依存)測定項目【サンプリングクロック】0.5μsから20μs、【サンプリング数】4096、【チャンネル数】1ch、【トリガー】プレトリガー本体寸法(mm)105×42×12(突起、クリップを含まず)測定時間2ms制御出力USBデバイスとしてパソコンに取り付けて使用測定対象M12~M20入力信号DC20V,2mA定電流電源駆動型センサー入力サンプリング時間:0.5μs記憶容量使用するPCのハードディスク容量に依存コネクタ入力:LEMO 4芯 PCA.OSサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58279778CTS-035
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279787CTS-0310
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279796CTS-0315
オープン
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279805CTS-0330
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279814CTS-03延長4
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59750288CTS-0360
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750297CTS-0390
オープン
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750306CTS-03120
オープン
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする