曜日別特売

【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)

【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付) - エアリーテクノロジー【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付) - エアリーテクノロジー【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付) - エアリーテクノロジー
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全29種類を絞り込む
レンタル日数(日)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
計測範囲
チャンネル数
光源
偽計数
モード
記憶データ数
電源
規格
保存環境
セット内容
測定レンジ
粒径(μm)
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58279823P311粒径:0.3μm~5.0μm、同時測定:3粒径粒径:【Ch1】0.3μm、【Ch2】0.5μm、【Ch3】5.0μmロングライフレーザーダイオード<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)【計測】マニュアル、オート、ISO、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration8000計測データDC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本ISO 21501-4、JIS B9921【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)本体、等速吸引用プローブ、ACアダプター、ゼロフィルター、USBケーブル、通信ソフト(Airy P311 Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P311)、収納ケース、単3電池×4本--5
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279839P311粒径:0.3μm~5.0μm、同時測定:3粒径粒径:【Ch1】0.3μm、【Ch2】0.5μm、【Ch3】5.0μmロングライフレーザーダイオード<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)【計測】マニュアル、オート、ISO、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration8000計測データDC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本ISO 21501-4、JIS B9921【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)本体、等速吸引用プローブ、ACアダプター、ゼロフィルター、USBケーブル、通信ソフト(Airy P311 Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P311)、収納ケース、単3電池×4本--10
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279848P311粒径:0.3μm~5.0μm、同時測定:3粒径粒径:【Ch1】0.3μm、【Ch2】0.5μm、【Ch3】5.0μmロングライフレーザーダイオード<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)【計測】マニュアル、オート、ISO、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration8000計測データDC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本ISO 21501-4、JIS B9921【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)本体、等速吸引用プローブ、ACアダプター、ゼロフィルター、USBケーブル、通信ソフト(Airy P311 Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P311)、収納ケース、単3電池×4本--15
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279857P311粒径:0.3μm~5.0μm、同時測定:3粒径粒径:【Ch1】0.3μm、【Ch2】0.5μm、【Ch3】5.0μmロングライフレーザーダイオード<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)【計測】マニュアル、オート、ISO、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration8000計測データDC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本ISO 21501-4、JIS B9921【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)本体、等速吸引用プローブ、ACアダプター、ゼロフィルター、USBケーブル、通信ソフト(Airy P311 Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P311)、収納ケース、単3電池×4本--30
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279866P311粒径:0.3μm~5.0μm、同時測定:3粒径粒径:【Ch1】0.3μm、【Ch2】0.5μm、【Ch3】5.0μmロングライフレーザーダイオード<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)【計測】マニュアル、オート、ISO、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration8000計測データDC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本ISO 21501-4、JIS B9921【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)本体、等速吸引用プローブ、ACアダプター、ゼロフィルター、USBケーブル、通信ソフト(Airy P311 Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P311)、収納ケース、単3電池×4本--延長4
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58280627MODEL P8-306-6段階(ユーザによる可変設定)半導体レーザ1カウント5分間(<2カウント / ft3)Automatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)-リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~10.0μm出荷時:0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0以上5
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280636MODEL P8-306-6段階(ユーザによる可変設定)半導体レーザ1カウント5分間(<2カウント / ft3)Automatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)-リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~10.0μm出荷時:0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0以上10
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280645MODEL P8-306-6段階(ユーザによる可変設定)半導体レーザ1カウント5分間(<2カウント / ft3)Automatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)-リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~10.0μm出荷時:0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0以上15
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280654MODEL P8-306-6段階(ユーザによる可変設定)半導体レーザ1カウント5分間(<2カウント / ft3)Automatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)-リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~10.0μm出荷時:0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0以上30
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280663MODEL P8-306-6段階(ユーザによる可変設定)半導体レーザ1カウント5分間(<2カウント / ft3)Automatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)-リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~10.0μm出荷時:0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0以上延長4
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58280679MODEL P8-303-3段階半導体レーザ---リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)、2時間(別売外部充電器使用時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~25.0μm出荷時:0.3 / 0.5 / 5.0(ユーザーにて設定変更可能)5
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280688MODEL P8-303-3段階半導体レーザ---リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)、2時間(別売外部充電器使用時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~25.0μm出荷時:0.3 / 0.5 / 5.0(ユーザーにて設定変更可能)10
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280697MODEL P8-303-3段階半導体レーザ---リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)、2時間(別売外部充電器使用時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~25.0μm出荷時:0.3 / 0.5 / 5.0(ユーザーにて設定変更可能)15
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280706MODEL P8-303-3段階半導体レーザ---リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)、2時間(別売外部充電器使用時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~25.0μm出荷時:0.3 / 0.5 / 5.0(ユーザーにて設定変更可能)30
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280715MODEL P8-303-3段階半導体レーザ---リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)、2時間(別売外部充電器使用時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~25.0μm出荷時:0.3 / 0.5 / 5.0(ユーザーにて設定変更可能)延長4
オープン
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59750410P311粒径:0.3μm~5.0μm、同時測定:3粒径粒径:【Ch1】0.3μm、【Ch2】0.5μm、【Ch3】5.0μmロングライフレーザーダイオード<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)【計測】マニュアル、オート、ISO、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration8000計測データDC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本ISO 21501-4、JIS B9921【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)本体、等速吸引用プローブ、ACアダプター、ゼロフィルター、USBケーブル、通信ソフト(Airy P311 Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P311)、収納ケース、単3電池×4本--60
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750419P311粒径:0.3μm~5.0μm、同時測定:3粒径粒径:【Ch1】0.3μm、【Ch2】0.5μm、【Ch3】5.0μmロングライフレーザーダイオード<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)【計測】マニュアル、オート、ISO、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration8000計測データDC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本ISO 21501-4、JIS B9921【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)本体、等速吸引用プローブ、ACアダプター、ゼロフィルター、USBケーブル、通信ソフト(Airy P311 Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P311)、収納ケース、単3電池×4本--90
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750428P311粒径:0.3μm~5.0μm、同時測定:3粒径粒径:【Ch1】0.3μm、【Ch2】0.5μm、【Ch3】5.0μmロングライフレーザーダイオード<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)【計測】マニュアル、オート、ISO、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration8000計測データDC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本ISO 21501-4、JIS B9921【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)本体、等速吸引用プローブ、ACアダプター、ゼロフィルター、USBケーブル、通信ソフト(Airy P311 Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P311)、収納ケース、単3電池×4本--120
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750891MODEL P8-306-6段階(ユーザによる可変設定)半導体レーザ1カウント5分間(<2カウント / ft3)Automatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)-リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~10.0μm出荷時:0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0以上60
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750900MODEL P8-306-6段階(ユーザによる可変設定)半導体レーザ1カウント5分間(<2カウント / ft3)Automatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)-リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~10.0μm出荷時:0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0以上90
オープン
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750909MODEL P8-306-6段階(ユーザによる可変設定)半導体レーザ1カウント5分間(<2カウント / ft3)Automatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)-リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~10.0μm出荷時:0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0以上120
オープン
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750918MODEL P8-303-3段階半導体レーザ---リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)、2時間(別売外部充電器使用時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~25.0μm出荷時:0.3 / 0.5 / 5.0(ユーザーにて設定変更可能)60
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750927MODEL P8-303-3段階半導体レーザ---リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)、2時間(別売外部充電器使用時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~25.0μm出荷時:0.3 / 0.5 / 5.0(ユーザーにて設定変更可能)90
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750936MODEL P8-303-3段階半導体レーザ---リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)、2時間(別売外部充電器使用時)ISO 21501-4、JIS B-99210℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース0.3μm~25.0μm出荷時:0.3 / 0.5 / 5.0(ユーザーにて設定変更可能)120
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279875P611粒径:0.3μm~5.0μm【粒径】P611-1: 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0μmロングライフレーザーダイオード<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)【計測】マニュアル、オート、ISO、GMP、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration10000計測データDC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本ISO 21501-4、JIS B9921【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサー、ACアダプター、ゼロフィルター(チューブ付)、USBケーブル、通信ソフト(Airy HLPC Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P611)、収納ケース、単3電池×4本--5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279884P611粒径:0.3μm~5.0μm【粒径】P611-1: 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0μmロングライフレーザーダイオード<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)【計測】マニュアル、オート、ISO、GMP、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration10000計測データDC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本ISO 21501-4、JIS B9921【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサー、ACアダプター、ゼロフィルター(チューブ付)、USBケーブル、通信ソフト(Airy HLPC Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P611)、収納ケース、単3電池×4本--10
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279893P611粒径:0.3μm~5.0μm【粒径】P611-1: 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0μmロングライフレーザーダイオード<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)【計測】マニュアル、オート、ISO、GMP、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration10000計測データDC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本ISO 21501-4、JIS B9921【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサー、ACアダプター、ゼロフィルター(チューブ付)、USBケーブル、通信ソフト(Airy HLPC Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P611)、収納ケース、単3電池×4本--15
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279909P611粒径:0.3μm~5.0μm【粒径】P611-1: 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0μmロングライフレーザーダイオード<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)【計測】マニュアル、オート、ISO、GMP、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration10000計測データDC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本ISO 21501-4、JIS B9921【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサー、ACアダプター、ゼロフィルター(チューブ付)、USBケーブル、通信ソフト(Airy HLPC Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P611)、収納ケース、単3電池×4本--30
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58279918P611粒径:0.3μm~5.0μm【粒径】P611-1: 0.3, 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 5.0μmロングライフレーザーダイオード<1カウント/5分(JIS B9921、ISO 21501-4)【計測】マニュアル、オート、ISO、GMP、累積/差分、実測値/濃度換算、【測定】マニュアル / 自動 / ISO / Cumulatve / Count Concentration10000計測データDC5V/1A(Mini USB TYPE-B)、単三電池4本ISO 21501-4、JIS B9921【温度】-20~50℃、【湿度】~98%RH(結露のないこと)本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサー、ACアダプター、ゼロフィルター(チューブ付)、USBケーブル、通信ソフト(Airy HLPC Software)、取扱説明書(Handheld Laser Particle Counter Model:P611)、収納ケース、単3電池×4本--延長4
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする