・簡単な設置でラクラク異物採取
測定点で表面の透明フィルムを剥がしたら、粘着面を上にして測定ポイントに水平設置するだけの簡単採取。
さらに、ダストサンプラーDSW-01(販売品)では、透明フィルムに帯電防止加工を施すことで、スムーズに作業を行うことができます。
・300μm以上の異物を特定
300μm以上の可視異物を対象としています。
対象エリアは、工業部品、食品、製薬工場等の一般室からクリーンルームまで(対象クリーンルーム:ISOクラス6~8)。
異物の特定と数量が確認でき、複数設置することで異物分布の調査も可能です。
また、JACA指針No.42に準じた表面清浄度の測定や粗大粒子「表面M表示」が可能です。
セット内容スキャナ、ACアダプターセット、給電ケーブル、USBケーブル、ダストサンプラー(DSW-01)×10、ダストサンプラー専用保護フィルム(PF-01)×10、通信ソフト(Duscur300B)、Setup DVD-ROM、取扱説明書(マニュアルガイド「取扱い説明書」Duscur300B)、取扱説明書(Duscur300B クイックマニュアル)、取扱説明書(ダストサンプラー DSW-01 異物調査ができる粘着シート)、取扱説明書(Fi-65Fイメージスキャナ スタートアップガイド)、取扱説明書(Fi-65Fイメージスキャナ オペレーターガイド)、収納ケース対応OSWindows7(32bit、64bit)、Windows8(32bit、64bit)、Windows8.1(32bit、64bit)※対応最新OS:Windows8メモリー2GB以上推奨ディスプレイ1024 x 768 ピクセル以上が表示可能なディスプレイ使用CPUIntel Core 2 Duo以上推奨内容量1台