【測定・測量機器レンタルサービス】ダストサンプラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)15 注文コード58279997 品番Duscur300B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

・簡単な設置でラクラク異物採取
測定点で表面の透明フィルムを剥がしたら、粘着面を上にして測定ポイントに水平設置するだけの簡単採取。
さらに、ダストサンプラーDSW-01(販売品)では、透明フィルムに帯電防止加工を施すことで、スムーズに作業を行うことができます。
・300μm以上の異物を特定
300μm以上の可視異物を対象としています。
対象エリアは、工業部品、食品、製薬工場等の一般室からクリーンルームまで(対象クリーンルーム:ISOクラス6〜8)。
異物の特定と数量が確認でき、複数設置することで異物分布の調査も可能です。
また、JACA指針No.42に準じた表面清浄度の測定や粗大粒子「表面M表示」が可能です。

セット内容スキャナ、ACアダプターセット、給電ケーブル、USBケーブル、ダストサンプラー(DSW-01)×10、ダストサンプラー専用保護フィルム(PF-01)×10、通信ソフト(Duscur300B)、Setup DVD-ROM、取扱説明書(マニュアルガイド「取扱い説明書」Duscur300B)、取扱説明書(Duscur300B クイックマニュアル)、取扱説明書(ダストサンプラー DSW-01 異物調査ができる粘着シート)、取扱説明書(Fi-65Fイメージスキャナ スタートアップガイド)、取扱説明書(Fi-65Fイメージスキャナ オペレーターガイド)、収納ケース 対応OSWindows7(32bit、64bit)、Windows8(32bit、64bit)、Windows8.1(32bit、64bit)※対応最新OS:Windows8 メモリー2GB以上推奨 ディスプレイ1024 x 768 ピクセル以上が表示可能なディスプレイ 使用CPUIntel Core 2 Duo以上推奨
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする