【レンタル】WBGT表示パネル(JIS)

【レンタル】WBGT表示パネル(JIS) - 鶴賀電機

測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。
リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。
現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示
測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示
リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ
暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能

測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃)電源(V)AC100使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと)測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)無線種類:特定小電力無線周波数帯域(GHz)2.4送信出力10mW各種認証工事設計認証取得済み通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)セット内容WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセットサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全16種類を絞り込む
レンタル日数(日)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
タイプ
パネルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58280128401B-J520991:JIS対応タイプA1版(H891×W644)
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280137401B-J1020991:JIS対応タイプA1版(H891×W644)
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280146401B-J1520991:JIS対応タイプA1版(H891×W644)
オープン
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280155401B-J3020991:JIS対応タイプA1版(H891×W644)
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280164401B-J延長420991:JIS対応タイプA1版(H891×W644)
オープン
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58281074401B-J-LOG521030 JIS対応・ロガー付属タイプA1版(H891xW644)
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281083401B-J-LOG1021030 JIS対応・ロガー付属タイプA1版(H891xW644)
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281099401B-J-LOG1521030 JIS対応・ロガー付属タイプA1版(H891xW644)
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281108401B-J-LOG3021030 JIS対応・ロガー付属タイプA1版(H891xW644)
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281117401B-J-LOG延長421030 JIS対応・ロガー付属タイプA1版(H891xW644)
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59750559401B-J6020991:JIS対応タイプA1版(H891×W644)
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750568401B-J9020991:JIS対応タイプA1版(H891×W644)
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750577401B-J12020991:JIS対応タイプA1版(H891×W644)
オープン
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751216401B-J-LOG6021030 JIS対応・ロガー付属タイプA1版(H891xW644)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751225401B-J-LOG9021030 JIS対応・ロガー付属タイプA1版(H891xW644)
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751241401B-J-LOG12021030 JIS対応・ロガー付属タイプA1版(H891xW644)
オープン
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする