曜日別特売

【レンタル】熱中症指数計

【レンタル】熱中症指数計 - 京都電子工業

さまざまな職場環境において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。
持ち運び便利なポータブルタイプで、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。
アラーム機能に加え、測定データメモリ機能や通信機能を搭載した多機能モデルとなっています。
三脚用アタッチメントを使用すれば簡易的な定置測定も可能です。
熱中症指数計 WBGT-213BNに接続することで、測定データをクラウドに自動送信します。
測定データは、WebアプリのログインIDとパスワードがあれば、インターネットに接続されたさまざまな端末から閲覧可能です。
この「IoT無線ユニット」は、さまざまな設置方法に対応でき、より手軽に本格的な熱中症予防に取り組んで頂くことができます。
※こちらのオプション品は WBGT-213BN のみ接続可能です。WBGT-213Bには接続できませんのでご注意下さい。
一定周期又は任意のタイミングで測定可能
測定データはどこに居ても見ることが可能
通信範囲が広いので設置もらくらく
最新のSigfox通信エリア

パソコン動作環境PentiumⅡ 233MHz以上を搭載した Windows XP/Vista(Home Basic,Business) 及び、Excel 2000/2002/2003/2007 以降が稼動するパーソナルコンピュータディスプレイ640×480以上表示可能なディスプレイ機能【アラーム】○、【メモリ】○、【通信】測定データのCSV出力、測定値をメールで送信(ソフトウェアをダウンロードすることで使用可能)本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×40×32本体質量(g)約115(乾電池含む)測定項目WBGT、気温、相対湿度、黒球湿度セット内容本体、三脚取付アタッチメント、ナット(1/4インチ)、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、設定ソフト(WBGT-200シリーズ設定ツール)、通信ソフト(WBGT Mailing System)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(WBGT-213B 熱中症指標計)、取扱説明書(WBGT-200シリーズ設定ツール)、取扱説明書(WBGT Mailing System)、取扱説明書(WBGT Mailing System簡易設定マニュアル)、収納ケース、単4電池×2本サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
HDD
通信条件
タイプ
測定範囲
電源
対応OS
ボーレート
記録方式
通信方式
動作回数
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58280173WBGT-213B128MB以上(512MB以上推奨)10MB以上の空き容量が必要ボーレート:9600、パリティ:パリティ無し、ストップビット:1ビット、データ長:8ビット20992:WBGT-213B【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃アルカリ単四乾電池×2本------5
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280189WBGT-213B128MB以上(512MB以上推奨)10MB以上の空き容量が必要ボーレート:9600、パリティ:パリティ無し、ストップビット:1ビット、データ長:8ビット20992:WBGT-213B【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃アルカリ単四乾電池×2本------10
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280198WBGT-213B128MB以上(512MB以上推奨)10MB以上の空き容量が必要ボーレート:9600、パリティ:パリティ無し、ストップビット:1ビット、データ長:8ビット20992:WBGT-213B【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃アルカリ単四乾電池×2本------15
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280207WBGT-213B128MB以上(512MB以上推奨)10MB以上の空き容量が必要ボーレート:9600、パリティ:パリティ無し、ストップビット:1ビット、データ長:8ビット20992:WBGT-213B【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃アルカリ単四乾電池×2本------30
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280216WBGT-213B128MB以上(512MB以上推奨)10MB以上の空き容量が必要ボーレート:9600、パリティ:パリティ無し、ストップビット:1ビット、データ長:8ビット20992:WBGT-213B【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃アルカリ単四乾電池×2本------延長4
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58281923WBGT-213BN128MB 以上(512MB 以上推奨)10MB 以上の空き容量が必要--【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃、(自然通風環境下にて)【WBGT】±2.0℃(15~40℃)、【気温】±1.0℃(20~50℃)、【相対湿度】±3.0%(30~90%RH)、【黒球温度】±1.0℃(20~60℃)アルカリ単四乾電池×2本、【オプション品:IoT無線ユニット】単4アルカリ乾電池×2本Windows XP(SP3) / Windows Vista / Windows 79600ソフトウェアをダウンロードで 測定データのCSV出力、測定値をメールで送信可能Sigfox通信:MAX140回/日約69×115×19.5(突起部含まず)5
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281939WBGT-213BN128MB 以上(512MB 以上推奨)10MB 以上の空き容量が必要--【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃、(自然通風環境下にて)【WBGT】±2.0℃(15~40℃)、【気温】±1.0℃(20~50℃)、【相対湿度】±3.0%(30~90%RH)、【黒球温度】±1.0℃(20~60℃)アルカリ単四乾電池×2本、【オプション品:IoT無線ユニット】単4アルカリ乾電池×2本Windows XP(SP3) / Windows Vista / Windows 79600ソフトウェアをダウンロードで 測定データのCSV出力、測定値をメールで送信可能Sigfox通信:MAX140回/日約69×115×19.5(突起部含まず)10
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281948WBGT-213BN128MB 以上(512MB 以上推奨)10MB 以上の空き容量が必要--【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃、(自然通風環境下にて)【WBGT】±2.0℃(15~40℃)、【気温】±1.0℃(20~50℃)、【相対湿度】±3.0%(30~90%RH)、【黒球温度】±1.0℃(20~60℃)アルカリ単四乾電池×2本、【オプション品:IoT無線ユニット】単4アルカリ乾電池×2本Windows XP(SP3) / Windows Vista / Windows 79600ソフトウェアをダウンロードで 測定データのCSV出力、測定値をメールで送信可能Sigfox通信:MAX140回/日約69×115×19.5(突起部含まず)15
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281957WBGT-213BN128MB 以上(512MB 以上推奨)10MB 以上の空き容量が必要--【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃、(自然通風環境下にて)【WBGT】±2.0℃(15~40℃)、【気温】±1.0℃(20~50℃)、【相対湿度】±3.0%(30~90%RH)、【黒球温度】±1.0℃(20~60℃)アルカリ単四乾電池×2本、【オプション品:IoT無線ユニット】単4アルカリ乾電池×2本Windows XP(SP3) / Windows Vista / Windows 79600ソフトウェアをダウンロードで 測定データのCSV出力、測定値をメールで送信可能Sigfox通信:MAX140回/日約69×115×19.5(突起部含まず)30
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281966WBGT-213BN128MB 以上(512MB 以上推奨)10MB 以上の空き容量が必要--【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃、(自然通風環境下にて)【WBGT】±2.0℃(15~40℃)、【気温】±1.0℃(20~50℃)、【相対湿度】±3.0%(30~90%RH)、【黒球温度】±1.0℃(20~60℃)アルカリ単四乾電池×2本、【オプション品:IoT無線ユニット】単4アルカリ乾電池×2本Windows XP(SP3) / Windows Vista / Windows 79600ソフトウェアをダウンロードで 測定データのCSV出力、測定値をメールで送信可能Sigfox通信:MAX140回/日約69×115×19.5(突起部含まず)延長4
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59750586WBGT-213B128MB以上(512MB以上推奨)10MB以上の空き容量が必要ボーレート:9600、パリティ:パリティ無し、ストップビット:1ビット、データ長:8ビット20992:WBGT-213B【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃アルカリ単四乾電池×2本------60
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750595WBGT-213B128MB以上(512MB以上推奨)10MB以上の空き容量が必要ボーレート:9600、パリティ:パリティ無し、ストップビット:1ビット、データ長:8ビット20992:WBGT-213B【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃アルカリ単四乾電池×2本------90
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750611WBGT-213B128MB以上(512MB以上推奨)10MB以上の空き容量が必要ボーレート:9600、パリティ:パリティ無し、ストップビット:1ビット、データ長:8ビット20992:WBGT-213B【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃アルカリ単四乾電池×2本------120
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751785WBGT-213BN128MB 以上(512MB 以上推奨)10MB 以上の空き容量が必要--【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃、(自然通風環境下にて)【WBGT】±2.0℃(15~40℃)、【気温】±1.0℃(20~50℃)、【相対湿度】±3.0%(30~90%RH)、【黒球温度】±1.0℃(20~60℃)アルカリ単四乾電池×2本、【オプション品:IoT無線ユニット】単4アルカリ乾電池×2本Windows XP(SP3) / Windows Vista / Windows 79600ソフトウェアをダウンロードで 測定データのCSV出力、測定値をメールで送信可能Sigfox通信:MAX140回/日約69×115×19.5(突起部含まず)60
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751801WBGT-213BN128MB 以上(512MB 以上推奨)10MB 以上の空き容量が必要--【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃、(自然通風環境下にて)【WBGT】±2.0℃(15~40℃)、【気温】±1.0℃(20~50℃)、【相対湿度】±3.0%(30~90%RH)、【黒球温度】±1.0℃(20~60℃)アルカリ単四乾電池×2本、【オプション品:IoT無線ユニット】単4アルカリ乾電池×2本Windows XP(SP3) / Windows Vista / Windows 79600ソフトウェアをダウンロードで 測定データのCSV出力、測定値をメールで送信可能Sigfox通信:MAX140回/日約69×115×19.5(突起部含まず)90
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751810WBGT-213BN128MB 以上(512MB 以上推奨)10MB 以上の空き容量が必要--【WBGT】0~50℃、【気温】0~50℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80℃、(自然通風環境下にて)【WBGT】±2.0℃(15~40℃)、【気温】±1.0℃(20~50℃)、【相対湿度】±3.0%(30~90%RH)、【黒球温度】±1.0℃(20~60℃)アルカリ単四乾電池×2本、【オプション品:IoT無線ユニット】単4アルカリ乾電池×2本Windows XP(SP3) / Windows Vista / Windows 79600ソフトウェアをダウンロードで 測定データのCSV出力、測定値をメールで送信可能Sigfox通信:MAX140回/日約69×115×19.5(突起部含まず)120
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする