【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付)

【レンタル】デュアルタイプ膜厚計(校正書付) - エレクトロフィジック

プローブがワイヤレスなので、コードの断線による故障リスクがありません。
従来の液晶画面がスマートフォンに置き換わったことで小型化が図られ、ポータブル性に優れています。
電源には充電式の長寿命LiFePO4バッテリーを採用しており、約8時間の連続駆動が可能です。
測定したデータは無料のAndroidアプリで表示・自動保存ができ、CSV形式ファイルへの保存・メール添付※2も可能です。

仕様統計表示:測定回数、最小値、最大値、平均値、標準偏差セット内容本体、標準板×5(50μm,100μm,300μm,500μm,1000μm)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)、スマートフォン用ケース、USBケーブル、USB用ACアダプタ、ケース、スマートフォン、スマートフォン用USBケーブル、スマートフォン用USB用ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース寸法(mm)直径16×125質量(g)60測定範囲(mm)鉄:0~2.6、非鉄:0~1.3電源LiFePO4バッテリー使用温度(℃)-10~60測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(1μm+読取値の0.75%)分解能(μm)最小:0.05最小測定面積(mm)直径:5動作時間約8時間保管温度(℃)-20~70インターフェイスBluetooth 4.0, Bluetooth SMART(低消費電力), ミニUSBコネクター信号処理SIDSPR 32ビット信号処理最小測定素地厚鉄:0.3mm、非鉄:40μm最小測定湾曲(mm)凸面:半径1.5、凹面:半径7.5通信距離(m)10素地鉄・非鉄金属サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58280374Smartest(FN2.6)5
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280383Smartest(FN2.6)10
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280399Smartest(FN2.6)15
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280408Smartest(FN2.6)30
オープン
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280417Smartest(FN2.6)延長4
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59750769Smartest(FN2.6)60
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750778Smartest(FN2.6)90
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750787Smartest(FN2.6)120
オープン
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/239/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする