【レンタル】水中カメラ

【レンタル】水中カメラ - 広和

待望の超高輝度LEDライト搭載
高解像度低照度カメラで、暗い水中も驚くほど明るく映し出します
小型で汎用性・信頼性の高い水中カメラです
水産・土木・港湾関係等幅広い業種での調査に利用いただけます
脅威の水密構造により、水漏れの心配なし
超広角レンズで、広い視野を確保します超広角レンズで、広い視野を確保します
狭い場所も容易に観察可能!
特殊製法で、連続微振動・衝撃に強くメンテナンスフリー。

水深(m)最大使用:50レンズf=2.9mm(F2)寸法(mm)Φ51×59(ケーブル含まず)質量(g)約100(ケーブル含まず)材質樹脂製撮像素子1/3"カラーCCD総画素数38万画素解像度水平:520TV本最低被写体照度(Lux)0.035(F1.4)画角気中:91.4°×70.0°、水中:64.4°×50.5°ホワイトバランスオートフォーカス固定(0.2m~)ケーブル水中:Φ6mm×25m仕様アイリス:電子アイリス電源AC100VまたはDC12VLEDランプ12灯(調光付き)セット内容本体(ケーブル付き)、予備ヒューズ×2(3A)、プラスドライバ、映像ケーブル、モニター(収納ケース装着)、SDカード(4GB・8GB モニタ装着)、ACアダプタ、接続ケーブル(25m・固定ワイヤー付き)、リモコン、収納ケース、取扱説明書(本体・CL8819N・GV-VCBOX・かんたんガイド)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58280426LED-MARINE EYE5
オープン
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280435LED-MARINE EYE10
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280444LED-MARINE EYE15
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280453LED-MARINE EYE30
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280469LED-MARINE EYE延長4
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59750796LED-MARINE EYE60
オープン
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750805LED-MARINE EYE90
オープン
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750821LED-MARINE EYE120
オープン
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする