曜日別特売

【レンタル】防爆ポータブルpH計

【レンタル】防爆ポータブルpH計 - KNICK

・防水・防塵
防水・防塵機能が高く(IP66/67)、衝撃や対薬品にも優れています。
屋内・屋外問わず、あらゆるフィールドで活躍します。
・センサ保護管
本体側面にQuiver(センサ保護管)を搭載。
センサを衝撃から守るだけでなく、保存液を入れても漏れない構造になっています。
・フック
本体裏側に折り畳まれているフックを伸ばせば、本体を吊るした状態で使用することが可能です。
・PC接続ソフトウェア
Portavoとパソコンとの接続ソフト(Paraly SW112)が付属。
センサの管理が、お手持ちのパソコンにて容易に可能。
・データロガー
Portavo 904Xは5000件のデータを保存。多彩な保存トリガーの設定が可能。

仕様データロガー:5000件、メモログ:校正履歴を最大100件まで保存セット内容本体、pHセンサー(SE 554X)、センサーケーブル、通信ソフトCD-R(Paraly)、USBケーブル、pH標準液(4,7)、収納ケース長さ(mm)120寸法(mm)約132×156×30質量(g)約500電源単3電池×4本圧力0~10bar(G)温度(℃)0~135測定範囲(pH)0~14表示STN液晶ディスプレイ機能診断機能:センサデータ、校正データ、メモリテスト、デバイスデータ使用周囲温度(℃)-10~40防塵防水性能IP66/67使用周囲湿度相対湿度:0~95%コネクタM8(4ピン)入出力USB 2.0防爆認証IECEx Ex ia IIC T4/T3 Gaサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58280575Portavo 904X(M)5
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280584Portavo 904X(M)10
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280593Portavo 904X(M)15
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280609Portavo 904X(M)30
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280618Portavo 904X(M)延長4
オープン
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59750857Portavo 904X(M)60
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750866Portavo 904X(M)90
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750875Portavo 904X(M)120
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする