曜日別特売

【レンタル】結露計(校正書付)

【レンタル】結露計(校正書付) - elcometer

最高999バッチ(グループ)、25,000個の読み取り値を保存できます。
IP66に従った防塵加工と防水加工が施されています。
頑丈な温度センサー。
使いやすいメニュー。言語を選択できます。
制限値を設定しておくと、その値を超えた場合に音とランプで知らされます。
USB及びBluetoothRによるElcoMasterRソフトウェアへのデータ転送。

仕様結露計本体:【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)、統計:測定値、標準偏差、数、バリエーション、最小、最大の係数の意味セット内容本体、USBケーブル(miniBタイプ)、ソフトウェア(CD-R)、取扱説明書寸法(mm)180×75×35(7×3×1.4インチ)質量(g)300(電池含む)電源1.5V AA電池2本記録方式【メモリ】25000レコード999バッチで【手動記録】可能【自動記録の間隔5】可変の間に1と1時間目データ出力USB、Bluetooth(R)コンピュータ、Android(TM) 及びiOSデバイスに接続、ElcoMaster(R)ソフトウェアとUSBケーブル電池寿命(時間)400(10分間に1回読み取ったデータを記録する場合)気温(℃)【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)※1【分解能】0.1℃ (0.1°F)相対湿度【測定範囲】0~100%RH【精度】 ±3%RH【分解能】0.1%使用環境温度(℃)-20~+80(-4~+176°F)防塵防水性能IP66相当バックライトユーザが選択可能パラメータ読み取り:RH、Ta、Ts、Td、TΔ、Tdb、Twb、SH外気温度(℃)【測定範囲】-40~+200℃ (-40~+392°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)表面温度(℃)【測定範囲】-20~+80℃(-4~+176°F)【精度】±0.5℃ (±1°F)【分解能】0.1℃ (0.1°F)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58280776G319-T5
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280785G319-T10
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280794G319-T15
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280803G319-T30
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280819G319-T延長4
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59750979G319-T60
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750988G319-T90
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750997G319-T120
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする