曜日別特売

【レンタル】コンクリートモルタル水分計(校正書付)

【レンタル】コンクリートモルタル水分計(校正書付) - ケツト科学研究所
(1件のレビュー)

分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、
といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。
・バックライト付き液晶画面を搭載
従来器HI-520に比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、
暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。
・ユーザー目盛作成機能
測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。
目盛は8本まで保存できます。
・水分値と高周波容量の表示が可能
Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の 値を表示します。
本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、
測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。

仕様【補正機構】 厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)セット内容取扱説明書、本体(9V電池×1)、収納ケース質量(g)約300(電池含まず)電源9V形乾電池×1(0006P)表示LCDによるデジタル表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×130×110測定範囲(%)人工軽量骨材コンクリート:0~23、石膏ボード:0~50、コンクリート:0~12、モルタル:0~15、ALC:0~100測定対象人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタル測定原理高周波容量式(20MHz)アラーム設定:定値以上の水分値のとき、ブザーにて報知サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58280873HI-520-25
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280889HI-520-210
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280898HI-520-215
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280907HI-520-230
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280916HI-520-2延長4
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59751040HI-520-260
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751049HI-520-290
オープン
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751058HI-520-2120
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58280889
2022-10-24
用途: コンクリート表面の水分測定

既設コンクリートを上向き及び横向きで測定。
軽くて測定しやすくデーターのバラツキも少なく良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする