曜日別特売

【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付)

【レンタル】アンカー引張試験プロテスター(校正書付) - TRUST(トラスト)[測定・測量用品]

TR-30は最大30kNまで、TR-75は、75kNまで測定可能!
TR-150は、150kNまで測定可能!
夜間作業や暗い場所でも見やすいデジタル表示
測定データをその場でプリントアウト
電源コード不要

タイプ21026 TR-30(30kN)仕様【センターホール型荷重計】測定荷重:0~30kN、TEDS対応品適合アンカーTR-30:M6~M16 締付け方式(ナット及び専用カプラー使用)精度荷重:【非直線性】±4%RO、【ヒステリシス】±3%RO外装ステンレス鋼地肌外径×内径×高さH(mm)Φ30×Φ17.5×20質量(g)【センターホール型荷重計】約80(ケーブル含まず)【デジタル表示部】約550防塵防水性能IP67(コネクタ部は含みません)電源単3形乾電池×4本(オキシライド使用可)使用環境温度:0~50℃、湿度:85%RH以下(結露のないこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×160×38表示部液晶4桁表示 / バックライト付最小表示値0.01kNプリンター感熱ラインドット方式紙幅(mm)58セット内容センターホール型荷重計(TR-150)、荷重計用ゴムカバー、デジタルプリンター付表示機、デジタルプリンター付表示機用ケース、接続ケーブル、専用カプラ、寸切ボルト、専用ワッシャー(2枚組)、スパナ(36mm)、延長パイプ(ボルト付)、取扱説明書サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58281029TR-305
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281038TR-3010
オープン
99,980
109,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
58281047TR-3015
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281056TR-3030
オープン
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
58281065TR-30延長4
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59751155TR-3060
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751171TR-3090
オープン
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751180TR-30120
オープン
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする