【レンタル】コンパクト赤外線放射温度計(校正書付)

【レンタル】コンパクト赤外線放射温度計(校正書付) - 酒井重工業

・適切な転圧タイミングをズバリお知らせ!
オペレータへの施工開始の適温表示ができます
施工中も安全に転圧温度を連続表示します
適温外ランプ通知機能で、施工の効率をアップ
・モニタは運転席で簡単確認可能!
昼夜を問わず、視認性の高い液晶を採用
IP67と強靭な防水性能は、過酷な現場でも安心です
シャットダウン機能とホールド機能で、便利に使えます
3つの設定ボタンで操作も簡単楽々です
・小型軽量のセンサでラクラク取り付け!
マグネットマウントや、パイプマウントに対して角度調整が容易にできます
IPX2相当のセンサは、通常の雨では問題なく作業可能です
使用後はワンタッチで取り外せ、盗難防止対策も問題ありません
使用後は専用ケースに入れて保管可能です

セット内容センサ、表示器、表示器用ハーネス、パイプマウント、電源ハーネス、センサー用ハーネス、シガープラグケーブル(DC12V.24V対応)、落下防止ケーブル×2、取扱説明書、画面早見表、収納ケース機器の構成装置構成:センサおよびモニタ 一式電源電圧(V)12~30高さH×幅W×長さL(mm)外形寸法:【センサ】162×32×145、【モニタ】195×70×110応答時間100ms測定波長(μm)8~14取付け方法標準:マグネットによるワンタッチ取付方式(マグネットを取外し、ブラケットによるパイプクランプも可能)精度定格300℃未満:±3℃測定温度範囲(℃)0~300測定径(Φmm)95耐環境性センサ:IPX2相当/モニタ:IP67測定距離(m)1サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58281327SRT-3005
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281336SRT-30010
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281345SRT-30015
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281354SRT-30030
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281363SRT-300延長4
オープン
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59751365SRT-30060
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751381SRT-30090
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751390SRT-300120
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする