曜日別特売

【レンタル】熱中症指数モニター

【レンタル】熱中症指数モニター - A&D

熱中症指数WBGTのアラーム設定が可能。
Φ75mm全球型黒球による安定した輻射温度の設定。
市販の三脚に取り付けが可能。野外、屋外で自立設置が可能。
WBGT指数、気温、黒球温度、相対湿度のデジタル表示。
使用場所に合わせて屋内、屋外モードの切り替え可能。
オートパワーオフ機能付き。
測定範囲は、WBGT指数(0~50℃)、気温(0~50℃)、黒球温度(0~80℃)、相対湿度(10~90%RH)。

用途労働環境の安全管理に(工場、道路工事、建設工事、農作業など。屋外や体育館でのスポーツの安全管理に。仕様WBGT指数の表示範囲:0℃~50℃(最小表示0.1℃)セット内容本体、ストラップ、収納ケース、取扱説明書測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【温度(TA)】0~50℃(最小表示0.1℃)、【黒球温度(TG)】0~80℃(最小表示0.1℃)、【湿度(RH)】10~90%RH(最小表示0.1%RH)質量(g)約200タイプ20098 通常タイプ電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)寸法(Φmm)黒球:Φ75全球形測定精度【黒球温度(TG)】±1℃、【黒球温度(TG)】室内INモード±1℃(15~40℃)、室外OUTモード±1.5℃(15~40℃)、【湿度(RH)】±5%(20.0~80.0%RH)、±7%(20.0~80.0%以外の測定範囲)、 25℃時電池寿命(連続時間)約1000時間(25℃、アラーム動作なし連続測定)表示項目熱中症指数(WBGT)、相対温度(TA)、湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲WBGTアラーム:WBGT指数 20.0~37.2℃、アラームブザー音量 約60dB(距離10cm)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.7×278×29.4サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58281476AD-5695A5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281485AD-5695A10
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281494AD-5695A15
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281503AD-5695A30
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
58281519AD-5695A延長4
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59751460AD-5695A60
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751469AD-5695A90
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751478AD-5695A120
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする