曜日別特売

【レンタル】ポケッタブル振動計(校正書付)

【レンタル】ポケッタブル振動計(校正書付) - リオン

押して当てるだけで測定可能、幅広い振動数範囲をカバー
加速度(m/s2peak)、速度(mm/s RMS)、変位(mm P-P)を液晶に表示
アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)、ベアリング振動(広域振動数)も測定
ワイドレンジ設計のため、測定レンジの切り替えが不要
電源スイッチはなく、測定ボタンを押して起動・自動でシャットダウン
充電式の電池に対応し環境にも配慮(アルカリ乾電池約50時間の連続使用可能)

用途産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場の品質管理など広範囲な用途に適します。セット内容本体(VM-63C/9V電池)、アタッチメントS(本体に取付済み)、アタッチメントL、収納ケース、取扱説明書型式ポケッタブル振動計 VM-63C測定範囲【加速度】0.1~199.9m/s2 EQ Peak(RMS×√2)、【速度】 0.1~199.9mm/s RMS、【変位】0.001~1.999mm EQ P-P(RMS×2√2)質量(g)約200(電池含む)電源単3アルカリ / マンガン乾電池 / ニッケル水素充電池×2、【消費電流】約35mA、【電池寿命】連続使用で約50時間(23℃、50%RH、アルカリ乾電池)適合規格中国版RoHS、CEマーキング構造圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×64×27表示MEASボタンを離すと指示値がホールド、【測定値表示】3 1/2桁デジタル表示(LCD)、【表示周期】約1秒使用温湿度範囲-20~+60℃、90%RH以下(結露のないこと)測定振動数範囲・加速度10Hz~1kHz(Lo)、1kHz~15kHz(Hi)測定振動数範囲・速度10Hz~1kHz測定振動数範囲・変位10Hz~1kHz出力信号イヤホン(VP-37)を接続、【交流出力】約±2V Peak(表示フルスケール)、【負荷抵抗】約10kΩ以上、【出力抵抗】約170kΩサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58281573VM-63C5
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281598VM-63C15
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281607VM-63C30
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281616VM-63C延長4
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59751521VM-63C60
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751530VM-63C90
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751539VM-63C120
オープン
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281589VM-63C10
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする