【レンタル】携帯型デジタル放射温度計(校正書付)

【レンタル】携帯型デジタル放射温度計(校正書付) - CHINO(チノー)

・ファインダ内にも測定値表示
本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。
・デジタル通信機能
RS-232C準拠による双方向通信が可能ですから、データ出力のほかホストコンピューターからのコマンド入力で遠隔操作や自動制御が可能です。
・測定値メモリ
本体に1000データの測定値メモリがあります。
・明るくシャープ
可動焦点で明るくシャープな光学系。

用途冷蔵庫、冷凍庫の性能確認測定や冬の路面温度測定から一般的な温度測定まで幅広い用途でご使用いただけます。仕様【温度ドリフト】300℃未満:0.15℃/℃、300℃以上700℃未満:測定値の0.05%/℃、700℃以上:測定値の±0.025%/℃、【信号変調】リアル・ピーク・ディレイ・ヴァレイ、変調度:0~99s、ピークホールド、ヴァレイホールド、測定スイッチOFF後ホールドほかセット内容本体、ACアダプタ、ソフトウェア(CD-R)、RS-232C変換ケーブル、アナログ出力端子、三脚取付アタッチメント、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ソフト用)、収納ケース質量(g)約700(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50(ただし、結露しないこと)電源単3乾電池4本(連続使用にて約20時間)口径(Φmm)レンズ:Φ40測定方式広帯域放射温度計表示LCDデジタル4桁(ファインダ内部および外部表示)再現性1℃±1digit材質(ケース)ABS樹脂分解能(℃)1(50以上)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×60×175照準直視ファインダ機能データ記憶:最大1000データ、ユーザ校正:ゼロ・スパン校正、その他:オートパワーオフ、連続測定、バッテリチェック、上下限警報応答時間(秒)1測定波長(μm)8~13距離係数測定距離L/測定径D:40検出素子サーモパイル測定距離0.7m~∞精度定格200℃未満:±2℃±1digit、200℃以上:測定値の±1%±1digit光学系カセグレン可動焦点方式(IR-AHT)測定温度範囲(℃)-50~1000放射率補正ε=1.00~0.10(0.01ステップ)測定径(Φmm)測定距離:40通信機能RS-232C(データ収録ソフト付き ※パソコンOS Windows2000 / XP / Vista / 7 )機種低温用サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58281625IR-AHT25
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281634IR-AHT210
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281643IR-AHT215
オープン
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281659IR-AHT230
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281668IR-AHT2延長4
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59751575IR-AHT260
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751591IR-AHT290
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751600IR-AHT2120
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする