曜日別特売

【レンタル】管内カメラGラインスコープ

【レンタル】管内カメラGラインスコープ - REX(レッキス工業)

自動水平調査機能
2画面表示
Wi-Fi機能搭載
タッチパネルモニター
録画機能搭載
対角150.8°の広角レンズ
白色LED10灯で鮮明な画像
90°エルボ2箇所の通過が可能
カメラヘッドは防水構造。防水性能JIS-IP68で、水中仕様もOKです。(水深10m)※防水部分はカメラとケーブル部分となります。
リチウムイオンポリマー電池内蔵
3時間充電で約5時間の使用可能。(Wi-Fi機能OFFの場合)

本体寸法(mm)モニタ:240×154×47、ドラム:340×220×420本体質量(kg)7.3(モニタ:1.3、ドラム:6.0)電源本体:ACアダプタ使用時 AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池使用時(3時間充電で約5時間使用可能、※Wi-Fiは不使用)消費電流(A)本体:0.2(ACアダプタ使用時)動作環境【本体】0~45℃(バッテリー駆動時)、0~40℃(ACアダプター駆動時)、0~60℃(カメラヘッドとケーブル)寸法(Φmm)カメラヘッド:Φ30適合管径(Φmm)Φ32~110防塵防水性能水中形防水構造 JIS-IP68 水深10m照明白色LED 10灯寸法(Φmm×m)カメラケーブル:Φ6.6×32(有効長30)最小曲げ半径(mm)R100(常温にて)絞りレンズ:最小値F2.8 f=2mm焦点距離レンズ:10mm~∞画角気中:約150.8°仕様【カメラ部】TV方式:NTSC方式(PAL切替可)、距離表示:最小表示単位0.1m※最小表示は 0.1mですが0.1m単位でカウントする訳ではありません。 表示は参考値としてください。撮像素子30万画素 C-MOSモニタLCDモニタ:7型TFTタッチパネル液晶保存形式静止画:JPEG形式、動画:MPEG形式記録メディアSD(1GB / 2GB) /SDHC(4~32GB)※SDHC16GB本体挿入済みセット内容本体、SDHCカード(16GB/本体挿入済み)、ACアダプタ、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、キャリングケースサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58281677GLS-R30325
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281686GLS-R303210
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281695GLS-R303215
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281704GLS-R303230
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281713GLS-R3032延長4
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59751609GLS-R303260
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751618GLS-R303290
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751627GLS-R3032120
オープン
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする