曜日別特売

【レンタル】生コン単位水量測定器

【レンタル】生コン単位水量測定器 - KEYTEC

測定時間1分!簡単・迅速に測定!2ステップで測定できます。
最先端TRIME(c)レーダ技術採用!
材料密度を入力すれば、単位水量(kg/m3)が取得可能
生コンを入れたバケツに約5回プローブを挿入し測定するだけ
IP68、過酷な環境条件でも取扱可能!
現場でPCが不要!入力も簡単

セット内容本体、ACアダプタ(変換アダプタ付き)、プローブ、プラスチックシャベル、クイックガイド、収納ケース質量(kg)プローブ:約1.2、表示装置:約0.5測定範囲約120~240kg/m3、導電率:0~50ms/cm(コンクリートまたはセメントの種類による)、水/セメント比:0.4~>1、含水率:0~100%(体積含水率)電源4.8V-DC、2000mAh電池容量、満充電時500回まで測定可能(充電時間約2時間)ケーブル長(m)約1.5使用温度(℃)プローブ:0~50、本体:-20~70測定精度単位水量:(スランプ値約30mm以上)約1~3kg/m3、含水率:全体の水分量から±3%測定時間約1分測定対象生コン/フレッシュコンクリート防塵防水性能プローブ:高耐久性のフレームステンレス、セラミック構造:IP68寸法(長さL×幅W)(mm)プローブ:155×60寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)表示装置:150×64×36繰返し精度±2 kg/m3サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58281774SONO-WZ5
オープン
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281783SONO-WZ10
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281799SONO-WZ15
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281808SONO-WZ30
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281817SONO-WZ延長4
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59751670SONO-WZ60
オープン
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751679SONO-WZ90
オープン
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751688SONO-WZ120
オープン
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする