曜日別特売

【レンタル】投込式ポータブル酸素モニター(校正書付)

【レンタル】投込式ポータブル酸素モニター(校正書付) - 理研計器

センサも含めて防塵・防水構造(保護等級IP67相当)
センサ寿命は2年
約20,000時間の連続使用が可能
※単3形アルカリ乾電池2本で約20,000時間(約2年間)連続して使用できます。
リモートケーブルを使用した作業前測定と、作業者の周囲の安全を確認するリアルタイム測定の両方に対応
本質安全防爆構造
JIS T 8201:2010(酸素欠乏測定用酸素計)の要求事項に適合

セット内容本体、単3形アルカリ乾電池×2本、取扱説明書電源単3形アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示連続使用時間(時間)約20000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)使用温湿度範囲-20+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)警報方式自己保持使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)検知対象ガス酸素サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
指示精度
警報設定値
警報種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58281975OX-08約290(乾電池を含む)68×150×49±0.7%以内1st警報:18.0%、2nd警報:18.0%(デフォルト)、オーバー警報:40.0%ガス警報:2段警報、オーバー警報、故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281984OX-08約290(乾電池を含む)68×150×49±0.7%以内1st警報:18.0%、2nd警報:18.0%(デフォルト)、オーバー警報:40.0%ガス警報:2段警報、オーバー警報、故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58281993OX-08約290(乾電池を含む)68×150×49±0.7%以内1st警報:18.0%、2nd警報:18.0%(デフォルト)、オーバー警報:40.0%ガス警報:2段警報、オーバー警報、故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282009OX-08約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む)約69×150×53±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282018OX-08約290(乾電池を含む)68×150×49±0.7%以内1st警報:18.0%、2nd警報:18.0%(デフォルト)、オーバー警報:40.0%ガス警報:2段警報、オーバー警報、故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59751819OX-08約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む)約69×150×53±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751828OX-08約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む)約69×150×53±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751837OX-08約330(リモートケーブル5m、電池、ベルトクリップ含む)約69×150×53±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする