曜日別特売

【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付)

【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付) - 理研計器

世界最小、最軽量のポータブル4成分ガスモニター
センサ寿命3年
屋外作業に安心の防水防塵構造 保護等級:IP66/68相当
本質安全防爆構造 防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga取得
耐久性向上 7m落下試験耐久
温度表示機能付き

セット内容本体(ストラップ付)、充電器用ACアダプタ、ポンプユニット RP-3R(単3電池×1)、テーパーノズル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(ポンプユニット用)、収納ケース、予備電池質量(g)【本体】約100、【ポンプユニット RP-3R】約120電源【本体】リチウムイオン充電池ユニット、【ポンプユニット RP-3R】単3電池×1本構造防塵防滴構造(保護等級IP67相当)表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持、【各種表示】LCDデジタル、バックライト、動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示保護等級IP66/68(2m,1h)相当連続使用時間(時間)【本体】ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、【ポンプユニット RP-3R】Highモード:約10、Lowモード:約16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約58×65×26(突起部は除く)、【ポンプユニット RP-3R】約82×85×33機能【データロガ】最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)、通信方式:IrDA音圧ブザー:約95dB(30cm)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min使用温湿度範囲-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)充電時間(時間)約3警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良サンプリング方式拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)防爆認証Ex ia ⅡC T4 Gaサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58282176GX-3RA5
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282185GX-3RA10
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282194GX-3RA15
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282203GX-3RA30
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282219GX-3RA延長4
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59751941GX-3RA60
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751950GX-3RA90
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59751959GX-3RA120
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする