曜日別特売

【レンタル】作業用有害ガス検知器(校正書付)

【レンタル】作業用有害ガス検知器(校正書付) - 理研計器

導入・回収の手間が1/2:検知部に外部警報機能を搭載。専用の外部警報器が不要となり、導入・回収の手間が半分に削減できます。
高速応答:先端の検知部で直接検知するため、配管遅れがなく応答性に優れています。
誤吸引なし:ポンプが不要となり、誤って水を吸引する恐れがなくなりました。
センサ寿命3年
日本語表示が見やすいフルドット表示
データロガ機能

仕様ガス警報動作:自己保持、故障警報・自己診断:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良、故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、故障警報動作:自己保持セット内容本体、電源コード(本体に接続済)、検知部、プロテクトカバー(本体に装着済)、取扱説明書(GX-2100A)、単2電池×2本質量(kg)約4電源(V)AC100または単2形アルカリ乾電池×2本ケーブル長(m)10(自動巻き取り式)構造【本体】防滴:JIS防滴2型相当、防爆:-、【検知部】防塵防滴:IP67相当、落下耐久:10m、防爆:非点火防爆:Ex nA ⅡB T4 Gc (TIIS)表示本体:LCDデジタル(フルドット)、検知部:LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)連続使用時間(時間)約15(新品乾電池使用、無警報、無照明時、25℃にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約275×340×180(突起部を除く)、【検知部】約81×112.4×59.7(突起部、プロテクトカバーあり)機能スナップショット、データロガ、LEDライト使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)表示内容ガス濃度表示/時計表示/電池残量表示/動作状態表示/温度表示検知方式拡散式警報の表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58282377GX-2100A5
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282386GX-2100A10
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282395GX-2100A15
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282404GX-2100A30
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282413GX-2100A延長4
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59752151GX-2100A60
オープン
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752160GX-2100A90
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752169GX-2100A120
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする