曜日別特売

【レンタル】満水試験器

【レンタル】満水試験器 - REX(レッキス工業)

センサーによる自動計測で、圧力(水圧・空圧)変動値、水位変動値が一目瞭然。
試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。
最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮。
専用のデータ収集アプリの使用でiPhone(R)、iPad(R)での作業(データの収集・グラフの確認など)が可能。
データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone(R)、iPad(R)のカメラ機能の利用が可能
データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、効率アップ。
0.5mm単位の水位変化を表示
周囲温度測定
最大200Aの配管に設置可能

用途マンション・事務所・テナントビル・商業施設・複合施設・病院・老健施設・倉庫・物流センター・学校・ホテル・研究施設・工場 他材質筐体:樹脂成形品(ABS)+アルミ(アルマイト)防塵・防滴IP67外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×135×85本体質量(g)500性能保証温度、湿度-10℃~50℃(結露・凍結なきこと)、場所(屋内)、湿度(30-90%RH)保管温湿度範囲-10℃~60℃(結露なきこと)、場所(屋内)、湿度(30~90%RH)電源単四乾電池×3本(アルカリ電池)接続配管適合:40A~200A及び洗濯・浴室用トラップ(内径100~120mm)データ転送Bluetooth low energy転送仕様判定範囲:管端面より30mm以内の水位適合流体セット内容本体、フロート、フロートストッパーピン、200Aサポート(固定ネジ付)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト Ver.2)、取扱説明書(みるみるくん 満水試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ 操作マニュアル)、取扱説明書(標準満水試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58282623TKR12M5
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282639TKR12M10
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282648TKR12M15
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282657TKR12M30
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282666TKR12M延長4
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59752300TKR12M60
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752309TKR12M90
オープン
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59752318TKR12M120
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする