曜日別特売

【レンタル】ホルムアルデヒド検知器

【レンタル】ホルムアルデヒド検知器 - 理研計器

ホルムアルデヒドの簡易測定に
簡単操作で確実な安全確認
見やすい大画面表示
自己診断機能付き

セット内容本体、三脚取付用アタッチメント、検知TAB(新品)×20、取扱説明書(ホルムアルデヒド検知器 FP-31)、収納ケース、単3電池×4質量(g)約250(乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本表示濃度:LCDによるデジタル表示表示分解能0.005ppm連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く)機能自動記憶型データロガ、 時計機能検知原理試験紙光電光度法検知範囲0~0.4ppm(ただし、0.015ppm未満は <0.01 と表示)使用温湿度範囲-10~+40℃、90%RH以下(結露無きこと)メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)検知対象ガスホルムアルデヒド検知時間(秒)1800(30分)サンプリング方式ポンプ吸引式・時間内積算値方式 吸引流量:0.5L/min自己診断機能電池電圧低下、センサー不良、ポンプ接続不良、システム異常、温度異常サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58282779FP-315
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282788FP-3110
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
58282797FP-3115
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282806FP-3130
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282815FP-31延長4
オープン
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59753167FP-3160
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753176FP-3190
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753185FP-31120
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする