曜日別特売

【レンタル】温湿度データロガー(校正書付)

【レンタル】温湿度データロガー(校正書付) - testo(テストー)

精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録
長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命
USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析

用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本Black測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td質量(g)130外形寸法(mm)149×53×27精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digitセンサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃)分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH保護等級IP54材質(ハウジング)Plasticバッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~+55保管温度(℃)-20~+55インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slotチャネル数2 内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58282824testo175-H15
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282833testo175-H110
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282849testo175-H115
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282858testo175-H130
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58282867testo175-H1延長4
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59753201testo175-H160
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753210testo175-H190
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59753219testo175-H1120
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする