今まで確認が難しかった作業中の後方確認ですが、作業車後方にカメラ、運転席にモニターを設置することにより、
作業中でも作業員は視線を大きく動かすことなく後方の安全確認を確実に行うことが可能になります。
また、防滴仕様モニターもありますので作業環境により、選べるようになりました!※通常は防滴仕様ではありません。
クイック取付
高耐久の安心設計
高品質大画面カラーモニター
タイプマグネット式使用電圧(V)DC12/24兼用液晶パネル7型ワイド(16:9)消費電力(W)10以下耐震性モニター:20G、カメラ部:30G防水性×(室内用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター部:165×116.0×28、カメラ部:69×60×61(本体のみ)質量(g)モニター部:400、カメラ部:320動作温度範囲(℃)モニター部:-30~+85、カメラ部:-30~+85カメラ仕様2台接続可(画面は切替式)※別途相談画素数約41万画素画角水平:120.0度、垂直:90.0度防塵防水性能IP69K最低照度(Lux)0.1(赤外線LED内蔵)耐荷重(kg)モニタースタンド部:7長さ(cm)落下防止ワイヤー:ステンレス約100引張荷重(kg)【マグネットフック】垂直:2、直角:2セット内容7インチワイドモニター、防滴モニターケース、カラーカメラ、分岐電源ケーブル、防水ワイヤーケーブル、ESS-BCWP用モニターバイザー、マグネットフック、吸盤取付ステイ、ESS-BCW用モニターバイザー、モニタースタンド(脱落防止ワイヤー付)、電源ハーネス、カメラハーネス(耐熱温度+85℃)、ハーネス固定フックサービス分類レンタル内容量1台