【レンタル】無線式吊荷監視カメラ

【レンタル】無線式吊荷監視カメラ - 協立電子工業

業界初のフルハイビジョン映像 :フルHD・光学30倍ズーム
安定した無線伝送、遅延なし :1ミリ秒以下、チャンネル自動選択機能付き
10時間稼働のバッテリー搭載、さらに車内で充電可能
ケーブル不要で、カメラの接続はバッテリーのみ
工具不要で取り付け簡単 :カメラ取り外しも簡単
録画機能搭載

仕様対象クレーン:ラフテレーンクレーン、映像遅延:なし(1ミリ秒以下)セット内容カメラ本体(落下防止ワイヤー・シャックル2個付)、アンテナ×7、ブラケット、(蝶ネジ×2)、カメラサポート2種類(取付ボルト2個付)、バッテリー×2、バッテリー充電器、モニター(マグネット付)、コントローラー、電源シガーケーブル(シガソケット~ギボシ3口)、モニターケーブル(3ピン~ギボシ)、カメラ付きレコーダー(SDカード挿入)、レコーダー用モニター、映像ケーブル×2(長・短)、レコーダー兼小モニター用電源ケーブル(ピンジャック2口~ギボシ)、Viewソフト(CD)、取扱説明書×各1質量(kg)約7.8電源カメラ:バッテリー、ブームトップからのクレーン電源(DC24V)チャンネル数10チャンネル(使用するのは1波のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラケース:120×180×417有効画素数212万画素ズーム光学30倍映像素子1/2CMOS稼働時間(フル充電での連続稼動)約10伝送方法無線無線周波数:5GHz(映像・操作ともに)※チャンネル幅は20MHz伝送距離(m)最長120※使用環境により無線通信が困難な場合あり最低被写体照度(Lux)0.15画角水平:2.3~61.2度カメラ仕様パンチルトなしサービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58283628WIRELESSWATCHER5
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283637WIRELESSWATCHER10
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283646WIRELESSWATCHER15
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283655WIRELESSWATCHER30
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283664WIRELESSWATCHER延長4
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59755389WIRELESSWATCHER60
オープン
349,800
384,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755398WIRELESSWATCHER90
オープン
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59755407WIRELESSWATCHER120
オープン
619,800
681,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする