極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型のディスクグラインダーです
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです
鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです
防じん性に優れたラビリンス構造です
上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力980W/低速型付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111H研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88内容量1台