ディスクグラインダー

ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ

金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径の低速型ディスクグラインダーです
直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています
切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです
補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます

用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径125mm/最大出力1100W/低速型付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8型番AG1261研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94内容量1台
取扱説明書:(1.28MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※研削・研磨・ワイヤブラシ研磨・仕上研磨・切断以外の作業は行わないでください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※上向き(定置形)にして使用しないでください
※先端工具でコードを切断しないように注意してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58094838AG1261単相1008.19500263141941.82.5125
23,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする