エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibration

エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibration - eureka(エウレカ)エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibration - eureka(エウレカ)エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibration - eureka(エウレカ)エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibration - eureka(エウレカ)エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibration - eureka(エウレカ)エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibration - eureka(エウレカ)エウレカ 防振手袋 インパクトバイブレーション Impact Vibration - eureka(エウレカ)
(2件のレビュー)

OECD(経済協力開発機構)加盟国における労働者の10~20%が、1日4時間以上の長時間、手の振動が伴う労働に従事しているといわれています。
チェンソーなどの振動工具を長期間使用すると、その振動により手の血管が委縮します。
その影響で手指のしびれ感、関節痛やこわばり、肘関節痛などの症状が起こり、重症になると「白ろう病」と呼ばれる手指が蒼白となる症状がでます。
その予防対策として、振動が手腕に伝達されるのを防ぐための防振手袋を使用することが推奨されます。
eurekaのImpact Vibrationは防振手袋の振動軽減性能の評価方法及び基準を定めた国際規格ISO 10819 (2013)において策定されるスペクトルM、Hともに基準値をクリアしています。
手の平と指部分両方に防振材が施されており、防振機能がアップしています。
手の平部分は引き裂きに強く、またグリップ性も高いので安全性も優れています。
他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。

用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)、林業(チェンソー・刈払機など)、農業・土木建設業・製造業などにおいて振動の伴う工具・機械(ショベルカー、サンダー、バイブレーターなど)機能防振材質手袋素材:ポリエステル、手の平コーティング:ポリウレタン・ナイロン・他、裏地:高分子振動吸収パットイエローオレンジ入数(双)1内容量1双
注意
※防振手袋を着用してても長時間の振動作業はリスクが伴います。作業時間が長くならないようにすること、適切に休憩をとることが大切です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58096868-8約23.0約22.4約8.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58096877-9約24.0約24.0約9.0
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58096886-10約25.0約25.0約9.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
58096895-11約25.5約26.0約10.0
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 草刈り
その他業種

草刈機を使用するときに使用してみた、従来使用していた防振手袋に比べ厚みがあり手に伝わる振動は軽減された。使い勝手は良い

対象商品 : 58096868
2022-01-27
用途: チェンソー作業
農・林・水産業

防振性は良いが指先部分が直ぐに破けてしまうのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする