曜日別特売

作業用イス ココット ロータイプ サポートシェルタイプ (配送・組立サービス付き)

作業用イス ココット ロータイプ サポートシェルタイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ作業用イス ココット ロータイプ サポートシェルタイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ作業用イス ココット ロータイプ サポートシェルタイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ作業用イス ココット ロータイプ サポートシェルタイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ作業用イス ココット ロータイプ サポートシェルタイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ作業用イス ココット ロータイプ サポートシェルタイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ作業用イス ココット ロータイプ サポートシェルタイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ作業用イス ココット ロータイプ サポートシェルタイプ (配送・組立サービス付き) - コクヨ

幅広い空間にマッチするインテリア性の高いデザインに使いやすさを高める機能をシンプルにまとめたコンパクトチェアー

幅(mm)490高さ(mm)590-680タイプロータイプ、サポートシェルタイプ奥行(mm)430背もたれあり座高(mm)410-500材質(脚)脚羽根:強化ナイロン高さ調節グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
全30種類を絞り込む
色(張地)
キャスター
30種類すべて表示中
注文コード
品番
色(背面)
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58099704CR-G542E1G9E3-Vソフトグレー(座面共通)ソフトグレー410~500420×430あり(ゴム)
50,400
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099713CR-G542E1G9E3-Wソフトグレー(座面共通)ソフトグレー410~500420×430あり(ナイロン)
50,400
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099729CR-G542E1G9Q4-Vライトオリーブ(座面共通)ライトオリーブ410~500420×430あり(ゴム)
50,400
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099738CR-G542E1G9Q4-Wライトオリーブ(座面共通)ライトオリーブ410~500420×430あり(ナイロン)
50,400
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099747CR-G542E1G9T4-Vターコイズ(座面共通)ターコイズ410~500420×430あり(ゴム)
50,400
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099756CR-G542E1G9T4-Wターコイズ(座面共通)ターコイズ410~500420×430あり(ナイロン)
50,400
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099765CR-G542E1G9Y4-Vタンジェリン(座面共通)タンジェリン410~500420×430あり(ゴム)
50,400
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099774CR-G542E1G9Y4-Wタンジェリン(座面共通)タンジェリン410~500420×430あり(ナイロン)
50,400
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099783CR-G542E1VZ17-VNレモンイエロー(座面共通)レモンイエロー410~500420×430あり(ゴム)
51,700
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099799CR-G542E1VZ17-Wレモンイエロー(座面共通)レモンイエロー410~500420×430あり(ナイロン)
51,700
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099808CR-G542E1VZ62-VNライトマリン(座面共通)ライトマリン410~500420×430あり(ゴム)
51,700
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099817CR-G542E1VZ62-Wライトマリン(座面共通)ライトマリン410~500420×430あり(ナイロン)
51,700
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099826CR-G542E1VZ92-VNライトローズ(座面共通)ライトローズ410~500420×430あり(ゴム)
51,700
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099835CR-G542E1VZ92-Wライトローズ(座面共通)ライトローズ410~500420×430あり(ナイロン)
51,700
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099844CR-G542E1VZL1-VNペールライム(座面共通)ペールライム410~500420×430あり(ゴム)
51,700
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099853CR-G542E1VZL1-Wペールライム(座面共通)ペールライム410~500420×430あり(ナイロン)
51,700
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099869CR-G542E1VZMD-VNホワイトベージュ(座面共通)ホワイトベージュ410~500420×430あり(ゴム)
51,700
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099878CR-G542E1VZMD-Wホワイトベージュ(座面共通)ホワイトベージュ410~500420×430あり(ナイロン)
51,700
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099887CR-G542E6G9E3-Vソフトグレー(座面共通)グレー410~500420×430あり(ゴム)
43,600
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099896CR-G542E6G9E3-Wソフトグレー(座面共通)グレー410~500420×430あり(ナイロン)
43,600
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099905CR-G542E6G9B6-Vブラック(座面共通)ブラック410~500420×430あり(ゴム)
43,600
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099914CR-G542E6G9B6-Wブラック(座面共通)ブラック410~500420×430あり(ナイロン)
43,600
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099923CR-G542E6G9T6-Vプルシアンブルー(座面共通)プルシアンブルー410~500420×430あり(ゴム)
43,600
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099939CR-G542E6G9T6-Wプルシアンブルー(座面共通)プルシアンブルー410~500420×430あり(ナイロン)
43,600
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099948CR-G542E6VZ64-VNミディアムマリン(座面共通)ミディアムマリン410~500420×430あり(ゴム)
45,100
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099957CR-G542E6VZ64-Wミディアムマリン(座面共通)ミディアムマリン410~500420×430あり(ナイロン)
45,100
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099966CR-G542E6VZE6-VNブラック(座面共通)ブラック410~500420×430あり(ゴム)
45,100
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099975CR-G542E6VZE6-Wブラック(座面共通)ブラック410~500420×430あり(ナイロン)
45,100
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099984CR-G542E6VZEA-VNニュートラルグレー(座面共通)ニュートラルグレー410~500420×430あり(ゴム)
45,100
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58099993CR-G542E6VZEA-Wニュートラルグレー(座面共通)ニュートラルグレー410~500420×430あり(ナイロン)
45,100
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする