曜日別特売

Pおーいお茶ほうじ茶345iレンジ

Pおーいお茶ほうじ茶345iレンジ - 伊藤園
(3件のレビュー)

旨み、香り成分が豊富な国産一番茶を高温短時間抽出することで雑味を抑え、甘い香ばしさの余韻とやさしい味わいが楽しめるほうじ茶飲料に仕上げました(国産茶葉100%、無香料・無調味)。

仕様電子レンジ対応容量(mL)345シリーズお~いお茶容器ペットボトル本数24原材料緑茶(日本)/ビタミンC栄養成分(100ml当たり)エネルギー 0kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 0g、ナトリウム -、食塩相当量 0.03g内容量1箱(345g×24本)
注意
※電子レンジのサイズによっては入らない場合がございます。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5810097361879
4,440
4,398
4,750(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: お客様へのアフタードリンク
NachtMusikサービス業

寒い季節はいつも購入しています。コロナ以降、カップで飲み物を提供するには気が引けるのでペットボトルで温かいものが提供できてありがたいです。
お客様からも好評です。

2025-08-25
用途: 事務仕事時
プロポ株式会社建設業・工事業

大きからず小さからず丁度良いサイズです。
持ち運びにも便利です。

2024-12-04
用途: 朝の一本
株式会社青山

さっぱり感がすばらしい これからの冬のシーズンには良いのではないでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする