曜日別特売

缶理想のトマトS20

缶理想のトマトS20 - 伊藤園
(2件のレビュー)

厳選された完熟トマトを使用し、理想の”おいしさ”と”栄養”を追求したトマト100%飲料です(砂糖・食塩無添加)。トマト由来の栄養成分であるリコピンを含有していますので、美容と健康を気にされる方におすすめです。

容器本数20アズワン品番65-0430-31原材料トマトジュース(濃縮トマト還元)、濃縮トマト汁栄養成分エネルギー 70kcal、たんぱく質 2.9g、脂質 0g、炭水化物 15.1g、糖質 12.9g(糖類 10.8g)、食物繊維 2.2g、食塩相当量 0~0.4g、カリウム 509~1165mg、ビタミンE 2.7mg、ビタミンK 1~18μg、リコピン 28mg内容量1箱(190g×20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5810102518502
2,400
2,398
2,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-28
用途: 毎日飲んでます
株式会社アートビブレ建設業・工事業

他のトマトジュースとは違いとろみと甘みがありおいしく飲んでいます

対象商品 : 58101025
2021-11-10
用途: 飲食

美味しいですのでリピートいたします。翌日配達になればより良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする