モノタロウ

LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ

LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ - モノタロウLED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ - モノタロウLED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ - モノタロウLED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ - モノタロウLED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ - モノタロウ
(11件のレビュー)

LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。

材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110演色指数(Ra)83内容量1台
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※紙や布なので覆ったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください
※設置は不安定な場所や、強度の不十分な場所に取付けないでください
※器具の破損により、事故などの原因となりますので、発電機やコンプレッサーなど、異常な振動や衝撃が発生する場所、可燃性のガスなどの影響を受ける場所では使用しないでください。
※故障や破損の原因となりますので、電源プラグは必ず防雨型コンセントに接続してご使用ください。
※電源回線は、電動機・工作機などの動力系およびHID安定器などは必ず異なるコンセントで、本製品専用としてご使用ください。
同じ電源回線を使用すると、ランプの誤動作、故障の原因となります。
※下記の場所では壊れやすいので、サージ保護(サージプロテクター)が必要です。
・高電圧、大電流が発生するモーターで動力機器の近くやその工場
・アーク発生時にノイズを放射するアーク溶接機の近くやその工場
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
芯数
コード長さ(m)
使用場所
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58118559ML-TK2053220020LED3(2芯3芯兼用プラグ)5室外
6,598
7,258(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

昼光色で作業しやすい2200Lmの明るさ! 2芯・3芯兼用。
折り畳みアース首の角度調整

電源ケーブルの先端は、3芯対応のプラグになっていますが、アース端子を押すとプラグとプラグの間に収まり、2芯プラグとして使用できます。
ライト本体からクランプに至るまで2か所に関節があり、首の角度を自在に変えられます。
コードの長さも5mとたっぷりあるので、広範囲をカバーすることができ便利です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 作業場の明かり取に

モノタロウブランドなので特価の時に購入しました。投光器タイプのため眩しすぎるかと思いましたが ちょうどいい明るさになりました。また次の特価の時にリピート購入しようと思います。

対象商品 : 58118559
2025-06-30
用途: 車の整備など

投光器タイプのLEDが欲しくて買いました。ランプガードがしっかりしていて気に入っています。

2025-02-07
用途: 農機具のメンテナンス
草刈りジジーズサービス業

投光器と言えば口金39型でしょう!
と言う固定概念から脱却できました!
39型は私には明るすぎていたんですね
26型2200Lmの、ほどよい明るさに満足しています。
今後はこちらのタイプで買い増ししてゆきます。

2024-12-11
用途: 帰宅時の明かり確保
製造業

レビューを拝見させてもらってからの購入となりますが
思っている以上に明るくてびっくりした
コストパフォーマンスに優れています
ありがとうございました

対象商品 : 58118559
2023-09-18
用途: 夜間作業
農・林・水産業

コンパクトで軽くて光りも明るく、コードが長いのも便利です。
良い商品だと思います。

対象商品 : 58118559
2023-01-17
用途: 現場工事
建設業・工事業

モノタロウブランドなので、なにより曜日セールも含めコスパが良いです。実際に使用しても明るさは問題なし、若干重ためですがコスパを考えれば許容範囲です。線が長いのでコンセントまで距離があっても使用できるのは現場では地味に便利です。

3が参考にしています
対象商品 : 58118559
2022-08-23
用途: 夜間の作業照明
南十勝農産加工農業協同組合連合会製造業

明るいし使いやすい。
少し重いかんじはする。
価格が魅力。

1が参考にしています
対象商品 : 58118559
2022-11-09
用途: 車両の修理作業

まぶしい程の明るさは求めてなく、横から手元を自然に照らせるくらいの光でイイ感じ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする