曜日別特売

かんたん成端シールドモジュラープラグ

かんたん成端シールドモジュラープラグ - PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端シールドモジュラープラグ - PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端シールドモジュラープラグ - PANDUIT(パンドウイット)

シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。

用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58101174FPS6X88MTG-X1袋(10個)195-0636
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
58101165FPS6X88MTG1袋(1個)194-7878
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする