VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体

VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体 - マキタ
(1件のレビュー)

コードレスで清掃効率アップ
しっかり掻き出し、強力吸引
静音が要求される清掃も安心
AC機同等の優れたゴミ取り性能
充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載
充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付
サッと確認できるお知らせランプ
90°傾斜可能
1回の充電でしっかり使える

付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)質量(kg)8.9(バッテリー含む)電源(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146清掃幅(集塵幅)(mm)318吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85集塵容量(L)5騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1連続使用時間(分)(パワフルモード)30バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体のみ内容量1台
注意
※充電器とバッテリーは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58101208VC560DZ
69,200
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58101208
2023-03-24
用途: オフィスの掃除
東京都公立大学法人東京都立大学教育・研究機関

コードレスなのが取り回しの点で良い。バッテリーの汎用性が高く、他の工具と融通できるのが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする