曜日別特売

ブロー枠付工事看板 550サイズ オレンジプリズム反射

ブロー枠付工事看板 550サイズ オレンジプリズム反射 - ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ オレンジプリズム反射 - ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ オレンジプリズム反射 - ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ オレンジプリズム反射 - ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ オレンジプリズム反射 - ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ オレンジプリズム反射 - ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ オレンジプリズム反射 - ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ オレンジプリズム反射 - ブラスト興業

ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。
耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
看板表面にプリズム反射シートを採用しており、夜間工事に最適です

用途工事現場での規制幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50外枠ブロー成型樹脂材質(表面)鉄板 プリズムオレンジ反射シート内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※支え脚が開閉式になっておりますので、開閉時の指等の挟みこみにご注意ください。
全31種類を絞り込む
文字内容
31種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58101226BKEN-36PW-5050M先工事中
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101235BKEN-360PW-100100M先工事中
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101244BKEN-360PW-200200M先工事中
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101253BKEN-11PWお願い
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101269BKEN-30PW段差注意
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101278BKEN-31PW徐行
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101287BKEN-32PW片側交互通行
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101296BKEN-33PW停止位置
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101305BKEN-34PW工事区間終わり
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101314BKEN-340PW工事区間始まり
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101323BKEN-35PW歩行者通路
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101339BKEN-37PW左 車線変更
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101348BKEN-38PW右 車線変更
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101357BKEN-39PW速度落としてください
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101366BKEN-40PW中央工事中
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101375BKEN-41PWM先 工事中
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101384BKEN-42PW車両通行止
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101393BKEN-43PW追突注意
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101409BKEN-44PW車線減少
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101418BKEN-45PW通行止
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101427BKEN-46PW工事中
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101436BKEN-47PW減速してください
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101445BKEN-50PW無地
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101454BKEN-51PW車線変更
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101463BKEN-52PW幅員減少
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101479BKEN-53PW右折禁止
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101488BKEN-54PW左折禁止
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101497BKEN-55PW工事用車両出入口
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101506BKEN-56PW通り抜け出来ません
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101515BKEN-57PW右によってください
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101524BKEN-58PW左によってください
20,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする