ブロー枠付工事看板 550サイズ 蛍光ライムイエロープリズム反射

ブロー枠付工事看板 550サイズ 蛍光ライムイエロープリズム反射 - ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ 蛍光ライムイエロープリズム反射 - ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ 蛍光ライムイエロープリズム反射 - ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ 蛍光ライムイエロープリズム反射 - ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ 蛍光ライムイエロープリズム反射 - ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ 蛍光ライムイエロープリズム反射 - ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ 蛍光ライムイエロープリズム反射 - ブラスト興業ブロー枠付工事看板 550サイズ 蛍光ライムイエロープリズム反射 - ブラスト興業

ブロー製看板枠を採用、従来の鉄製看板枠に比べ丈夫でしっかりしています。
耐久性もばっちり。表面の板もスライド式で板の交換も簡単。
看板表面にプリズム反射シートを採用しており、夜間工事に最適です

用途工事現場での規制材質(表面)鉄板 蛍光イエロープリズム反射シート外枠ブロー成型樹脂幅(mm)620高さ(mm)1670奥行(mm)50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※支え脚が開閉式になっておりますので、開閉時の指等の挟みこみにご注意ください。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58101533BKEN-36KPW-5050M先工事中
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101549BKEN-360KPW-100100M先工事中
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101558BKEN-360KPW-200200M先工事中
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101567BKEN-11KPWお願い
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101576BKEN-30KPW段差注意
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101585BKEN-31KPW徐行
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101594BKEN-32KPW片側交互通行
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101603BKEN-33KPW停止位置
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101619BKEN-34KPW工事区間終わり
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101628BKEN-340KPW工事区間始まり
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101637BKEN-35KPW歩行者通路
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101646BKEN-37KPW左 車線変更
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101655BKEN-38KPW右 車線変更
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101664BKEN-39KPW速度落としてください
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101673BKEN-40KPW中央工事中
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101689BKEN-41KPWM先 工事中
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101698BKEN-42KPW車両通行止
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101707BKEN-43KPW追突注意
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101716BKEN-44KPW車線減少
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101725BKEN-45KPW通行止
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101734BKEN-46KPW工事中
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101743BKEN-47KPW減速してください
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101759BKEN-50KPW無地
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101768BKEN-51KPW車線変更
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101777BKEN-52KPW幅員減少
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101786BKEN-53KPW右折禁止
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101795BKEN-54KPW左折禁止
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101804BKEN-55KPW工事用車両出入口
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101813BKEN-56KPW通り抜け出来ません
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101829BKEN-57KPW右によってください
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58101838BKEN-58KPW左によってください
22,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする