安全興業
法令許可票
(1件のレビュー)
建築現場の必需品 マジックにて書き込みできます
用途
建築現場
厚さ(mm)
約1
材質(本体)
PP板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全19種類を絞り込む
表示内容
選択してください
中高層建築物建築計画概要標識
労災保険関係成立票
土砂等の埋立て等に関する標識
建築基準法による確認済
建築計画のお知らせ
建設業許可票(事務所用)
建設業許可票(工事現場用)
道路占用使用許可証
開発行為許可標識
内容量
1セット(5枚)
1セット(10枚)
1枚
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58102163
FM-2
1枚
500
400
建設業許可票(事務所用)
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102179
FM-2-5
1セット(5枚)
500
400
建設業許可票(事務所用)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102188
FM-2-10
1セット(10枚)
500
400
建設業許可票(事務所用)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102197
FM-3
1枚
500
400
労災保険関係成立票
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102206
FM-3-5
1セット(5枚)
500
400
労災保険関係成立票
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102215
FM-3-10
1セット(10枚)
500
400
労災保険関係成立票
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102224
FM-4
1枚
500
400
建築基準法による確認済
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102233
FM-4-5
1セット(5枚)
500
400
建築基準法による確認済
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102249
FM-4-10
1セット(10枚)
500
400
建築基準法による確認済
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102258
FM-5
1枚
500
400
道路占用使用許可証
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102267
FM-5-5
1セット(5枚)
500
400
道路占用使用許可証
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102276
FM-5-10
1セット(10枚)
500
400
道路占用使用許可証
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102285
FM-6
1枚
500
400
建設業許可票(工事現場用)
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102294
FM-6-5
1セット(5枚)
500
400
建設業許可票(工事現場用)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102303
FM-6-10
1セット(10枚)
500
400
建設業許可票(工事現場用)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102319
JHA-7
1枚
900
900
建築計画のお知らせ
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102328
JHA-20
1枚
900
800
開発行為許可標識
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102337
JHA-21
1枚
900
900
土砂等の埋立て等に関する標識
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58102346
JHA-100
1枚
900
900
中高層建築物建築計画概要標識
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。