曜日別特売

植付後・有機100%野菜の肥料

植付後・有機100%野菜の肥料 - 東商植付後・有機100%野菜の肥料 - 東商植付後・有機100%野菜の肥料 - 東商植付後・有機100%野菜の肥料 - 東商
(1件のレビュー)

安心して食べられる野菜作りに
植え付け後に与えやすい粒タイプ
有機原料のみを使用し国内の工場で品質を確認しながら製造をしております。
味のよい野菜が育つ各種アミノ酸が豊富にふくまれています
マグネシウム・カルシウムなどミネラルが含まれているので、野菜が健康に育ちます
骨粉が配合されているので見付きが良くなります。
実付きを良くするリン酸成分の比率が高い肥料です。

適合作物果菜類(トマト、ナス、キュウリ、ゴーヤ、ピーマン、オクラ)、根菜類(カブ、ダイコン、ラディッシュ、ニンジンジャガイモ、サトイモ、サツマイモ)、葉菜類(ホウレンソウ、コマツナ、ミズナ、チンゲンサイ、葉ネギ、キャベツ、レタス、ハクサイ、タマネギ、ブロッコリー)、豆類(エダマメ、ソラマメ、インゲン、エンドウ、ラッカセイ)成分N:3.5・P:4・K:1.2名称東商野菜の肥料粒状登録保証指定配合肥料
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58102617-1袋(700g)700-
560
469
516(税込)
5日以内出荷
58102626-1袋(1.8kg)-1.8
1,080
939
1,033(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58102626
2025-10-04
用途: 家庭菜園
その他業種

なぜかこの肥料で虫が大量発生してしまいました。土の中にです。
益虫らしいのですが、困っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする