曜日別特売

超醗酵油かすおまかせ・中粒

超醗酵油かすおまかせ・中粒 - 東商超醗酵油かすおまかせ・中粒 - 東商

有機質肥料の良いとこ取り!業界初のにおわない・かびない・虫がつかない醗酵油かす有機質肥料
油かす・魚粉・米ぬかなど花・葉・根に効く栄養がいっぱい!
におわない・かびない・虫がつかないため 室内でも安心してご使用になれます
有機質肥料ですのであらゆる植物にご使用になれます
さまざまな植物の追肥に使いやすい中粒状です
東商独自の特殊醗酵菌の働きにより植物の栄養吸収を助け土を元気によみがえらせます
ベランダ園芸などで匂いの出ることを嫌う場合などにも便利です
水生植物にもお使い頂けます

用途室内、ベランダ・玄関先、住宅密集地、ペットを飼っている成分N:4・P:6・K:2・Mg:0.1質量(kg)1.5名称おまかせ適合作物お花、野菜、洋らん、盆栽、水生植物、バラ・庭木・果樹、観葉植物、山野草、サボテン・多肉登録保証指定配合肥料内容量1袋(1.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58102635-
1,450
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする