SONIC(ソニック)[文具]
テープカッター スリム エコロジータイプ ブラック
価値ある価格帯で、スリム化を実現。デスク周りもスッキリ。大巻き・小巻きを1パーツ兼用可。小巻きパーツの紛失防止、。カラーは、定番のブラック色
適合
テープ:幅24mm×長さ大巻70mまで/小巻30mまで
材質
(本体)PP、(テープホルダー)PS(底パーツ)PP
色
ブラック
テープ種類
大巻/小巻両用
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
64×102×194
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58102766
TC-246-D
¥
650
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください