SONIC(ソニック)[文具]
キーホルダー名札
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
本体:26×81×4、表示スペース:15×41、中紙:18×43
色
青
寸法(縦×横)(mm)
81×26
主要材質
表示面=PP
中紙サイズ(mm)
中紙:18×43mm
内容量
1個(15枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58102809
GP-668-B
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください