SONIC(ソニック)[文具]
IDハードケース&ストラップ タテ型
曲線を帯びたフォルム ヒモのステッチにまでこだわったデザイン
材質
表示面=PP・PC、紐=PET
幅(mm)
10
色
ブラック
主要材質
表示面=PP・PC 紐=PET
中紙サイズ(mm)
54×86
グリーン購入法
適合
ひも幅(cm)
巾10mm
紐長(cm)
約90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58102924
AL-847-D
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください