シンコハンガー
モノクローゼット シャツハンガーフロッキー6本組
フロッキー加工で洋服が滑り落ちにくい
材質
本体:ABS樹脂、フック:鉄・亜鉛メッキ、表面加工:ナイロン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(1本あたり)420×223×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103003
4973228602751
ホワイト
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
58103019
4973228602775
グレー
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください