曜日別特売

モノクローゼット スカートハンガービッグクリップ

モノクローゼット スカートハンガービッグクリップ - シンコハンガーモノクローゼット スカートハンガービッグクリップ - シンコハンガーモノクローゼット スカートハンガービッグクリップ - シンコハンガーモノクローゼット スカートハンガービッグクリップ - シンコハンガー

滑り止めが付いたビッグクリップがスカートをしっかりキャッチします、フックが回転します。

材質本体・フック:ポリプロピレン、クリップ:ハイインパクトスチロール・ポリエチレン、バネ:鉄・クロームメッキ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×173×30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
581030284973228602850ホワイト
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
581030374973228602874グレー
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする