シンコハンガー
モノクローゼット スーツハンガースリムストップ2本組
ノンスリップのスラックスバー付
材質
本体:ポリプロピレン、ストップバー:スチロール樹脂・ラバー加工、フック:鉄・クロームメッキ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(1本あたり)420×215×25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103064
4973228603055
ホワイト
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
58103073
4973228603079
グレー
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください