シンコハンガー
モノクローゼット スーツハンガーストップ40
ノンスリップのスラックスバー付、フックが回転します。
材質
本体:ポリプロピレン、ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工、フック:鉄・クロームメッキ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×255×50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103143
4973228603352
ホワイト
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58103159
4973228603376
グレー
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください