シンコハンガー
モノクローゼット スーツハンガーストップ45
ノンスリップのスラックスバー付、フックが回転します。
材質
本体:ポリプロピレン、ストップバー:ハイインパクトスチロール・ラバー加工、フック:鉄・クロームメッキ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×265×52
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58103186
4973228603550
ホワイト
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
58103195
4973228603574
グレー
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください